Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pince flexible de courant . 3000A AC max. Diamètre de la boucle fermée: 180mm. Utilisation très pratique dans les environnements difficiles. CEI1010 CAT IV 600V.
Boucle de courant AC de longueur 458mm (diamètre 160mm environ)
Diamètre du Flex: 11mm max
Gammes: 30A/300A/3000A AC
Sortie: 100mV/A, 10mV/A, 1mV/A suivant gamme
Compatible avec tous les multimètres disposant d''un calibre AC (idéalement 3V AC)
Outil idéal pour les environnement exigus, lorsqu''une pince ampèremétrique ne passe pas.
Indication de piles faibles par LED
Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
catégorie de circuit de mesure
ouverture de pinces
type de courant
plage de mesure du courant/CA
sélection de la plage de mesure